Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht ISO-Core "Clear", 0,75 mm, 100 g, Sn96,5AG3,0Cu0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht
Lötdraht
Artikel-Nr.:
     1039U-9859840304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52760710
EAN/GTIN:
     04005796520035
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht ISO-Core "Clear", 0,75 mm, 100 g, Sn96,5AG3,0Cu0,5

Flussmittelgefüllter, bleifreier Weichlötdraht für die Elektronikfertigung.3,5% Flussmittelanteil. Der Schmelzbereich liegt bei 217 - 219° C. Flussmittelgefüllter, bleifreier Weichlötdraht für die Elektronikfertigung.3,5% Flussmittelanteil. Der Schmelzbereich liegt bei 217 - 219° C. Hochwertiger bleifreier Lötdraht für Hand- und Automatenlötungen in der Elektrotechnik, Elektromechanik undElektronik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht währenddes Aufschmelzens. Eine optimale Benetzung sowie normübertreffende Ausbreitungswerte machen diesenbleifreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenloten. Features: hohe Benetzungsgeschwindigkeit und Ausbreitung auf allen, in der Elektronik gängigen Oberflächen keine (schmerzhaften) Flussmittelspritzer auf der Baugruppe, Anlagenteilen oder den Händen der Anwender(innen) glasklare Flussmittelrückstände zur Optimierung des optischen Eindruckes geringste Ausgasung und neutraler Geruch vermindert die Arbeitsplatzbelastung leicht entfernbare Rückstände an Lötspitzen, diese lassen sich mit konventionellen Mitteln (FELDER Tinner, Lötschwamm, Metallwolle) entfernen 100M?-Test bestanden- auch in der Baugruppenfertigung einsetzbar Die Standzeit der Lötkolbenspitzen verlängert sich merklich

Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, felder lötzinn, ISO-Core, Clear, 0, 75
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,40*
€ 21,33*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 21,35*
€ 6,90*
ab € 15,63*
€ 26,92*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 42,46*
€ 57,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 424,60* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,08*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.