Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben ERSA 0330KD, 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben
Lötkolben
Artikel-Nr.:
     1039U-9859840414
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     840414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben ersa
lötkolben
Lötkolben ERSA 0330KD, 30 W

Der meistgekaufte, millionenfach bewährte Universallötkolben ERSA 30 S ist weltweit für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt. Er ist vielseitig einsetzbar für Lötaufgaben in den Bereichen Handwerk, Service und Hobby. Zum Lieferumfang gehört eine praktische, leicht montier bare Gummiauflegescheibe (3N194). Ausgestattet mit ERSADUR-Dauerlötspitze (0032KD). Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 30 W Spitzentemperatur: max. 380 °C Anheizzeit: 2 min Spitzenform: meißelförmig Spitzengröße: 3,1 mm Gewicht: 277 g Länge: 345 mm Lieferumfang: Lötkolben Gummiauflegescheibe (3N194) Anleitung

Weitere Suchbegriffe: ERSA, 0330KD, 30, W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,23*
€ 128,794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 123,998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,94*
€ 120,119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,26*
€ 102,649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.