Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötkolben 80 S, 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSA
ERSA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859840464
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     840464
EAN/GTIN:
     4003008069471
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa
ERSA Lötkolben 80 S, 80W

Der bewährte Lötkolben ERSA 80 S 80W, ist für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf ausgelegt, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten von 4 mm² und auch beim Löten von dünnen Blechen. Ausgestattet ist der Lötkolben mit einer 4,8 mm meißelförmigen abgewinkelten ERSADUR-Dauerlötspitze und einer Ablage. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 80 W Spitzentemperatur: max. 410 °C Anheizzeit: 3 min Spitzenform: meißelförmig, abgewinkelt Spitzengröße: 4,8 mm Gewicht: 363 g Länge Lötkolben: ca. 32 cm Kabellänge: 1,5 m Lieferumfang: Lötkolben Lötspitze Ablageständer Anleitung

Weitere Suchbegriffe: lötkolben, ERSA, 80, S, 840464
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,55*
€ 63,04*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 53,73*
€ 63,05*
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 54,21*
€ 63,16*
1 Tag
20
€ 4,95*
ab € 55,97*
€ 65,29*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 82,37*
€ 96,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,31*
€ 114,609
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082JD/SB
ab € 7,79*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082KD
ab € 9,02*
Zubehör
Kurtz Ersa
0A04
ab € 2,01*
Zubehör
Kurtz Ersa
E008100
ab € 23,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082JD
ab € 9,10*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.