| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859851455 Herst.-Nr.: 16623 EAN/GTIN: 04006132166238 |
| |
|
| | |
| Werkstattladegerät APA 16623, 6/12 V, 20 A Professionelles Werkstattladegerät für Gel-, Nass- und wartungsfreie Blei-Säure Batterien. Professionelles Werkstattladegerät für Gel-, Nass- und wartungsfreie Blei-Säure Batterien. Features: integrierter Lichtmaschinentester Große Multifunktionsanzeige Anzeige von Ladefortschritt, Ladespannung und Ladestrom Batterie-Analysefunktion, erkennt automatisch tiefentladene bzw. defekte Batterien Automatische Reaktivierungsfunktion Ladestromerhaltungsfunktion Starthilfefunktion mit 100 A Robustes Metallgehäuse Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V Batteriekapazität: 1,2..300 Ah Ladestrom: max. 2/10/20 A Dauerstromquelle: 13,6 V, 20 A Maße (BxHxT): 240x240x210 mm Kabellänge Anschlusskabel: 1,4 m Kabellänge Ladekabel: 1,8 m Gewicht: ca. 5,34 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |