Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 16623 Werkstattladegerät 12 V, 6V 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S560191
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16623
EAN/GTIN:
     4006132166238
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
Das Ladegerät ist zum Aufladen von offenen und einer Vielzahl von geschlossenen, wartungsfreien Blei-Säure-Akkus (Batterien) geeignet. Das Gerät hat zusätzlich noch eine 12 V - Starthilfe-Funktion mit maximal 100 A, und kann dazu noch als Gleichspannungs-Konstantstromquelle mit 13,6 V genutzt werden.
Features:
Lichtmaschinenentester
Große Multifunktionsanzeige- Ladefortschritt, Ladespannung, Ladestrom
Batterie Analysefunktion
Reaktivierungsfunktion für tiefentladene Batterie
Ladeerhaltungsfunktion
Lieferumfang:
Batterieladegerät + Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
21 cm
Länge:
24 mm
Breite:
24 cm
Gewicht:
5.34 kg
Starthilfestrom (12 V):
100 A
Ladestrom bei 12V:
20 A
Akkuspannung:
12 V + 6 V
Geeignet für:
AGM + Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Besonderheiten:
Ladungserhaltung + Ladeüberwachung + Starthilfe + Auffrischen, Regenerieren + verschiedene
Ladestrom bei 6V:
20 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
300 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
300 Ah
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Werkstattladegerät
Weitere Suchbegriffe: 04006132166238, APA, Werstattladegerät, Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 110,25*
€ 139,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 142,49*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 196,24*
€ 234,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.