Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack KFZ-Kippschalter, 12 V/6 A, Orange, beleuchtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851494
EAN/GTIN:
     04049702153856
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
2er Pack KFZ-Kippschalter, 12 V/6 A, Orange, beleuchtet

Beleuchteter Kippschalter für KFZ-Einbau. Schaltleistung 12 V/6 A. Stromverbrauch Beleuchtung 60 mA. Anschluss 6,3 mm Flachstecker. Einbau-Ø 20 mm. Einbautiefe 25 mm. Farbe Orange. Keine Mittelstellung möglich. Beleuchteter Kippschalter für KFZ-Einbau. Schaltleistung 12 V/6 A. Stromverbrauch Beleuchtung 60 mA. Anschluss 6,3 mm Flachstecker. Einbau-Ø 20 mm. Einbautiefe 25 mm. Farbe Orange. Keine Mittelstellung möglich.

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, KFZ-Kippschalter, 12, V/6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.