Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Kippschalter, 12 V/20 A, Weiße LED Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Kippschalter
KFZ-Kippschalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851500
EAN/GTIN:
     04049702149798
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter 1pol
hebelschalter
KFZ-Kippschalter, 12 V/20 A, Weiße LED Beleuchtung

Beleuchteter Kippschalter für KFZ-Einbau. 1-polig. EIN-/AUS. Schaltleistung 12 V/20 A. Bohrloch 12 mm. Gewindehals 11 mm. Einbautiefe 30 mm. Anschluss: 6,3 mm Flachstecker. Weiß Beleuchteter Kippschalter für KFZ-Einbau. 1-polig. EIN-/AUS. Schaltleistung 12 V/20 A. Bohrloch 12 mm. Gewindehals 11 mm. Einbautiefe 30 mm. Anschluss: 6,3 mm Flachstecker. Weiß beleuchtet.

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Kippschalter, 12, V/20, A, Weiße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.