| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859852439 Herst.-Nr.: 16168 EAN/GTIN: 04006132161684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | APA Hagelschutz-Ganzgarage 16168, Gr. XL Diese Garage schützt zuverlässig vor Hagel und Schnee. Sie wird einfach auf Ihr Fahrzeug aufgezogen. Die Oberseiten dieser Schutzpelerine im Bereich Motorhaube, Dach und Kofferraum sind mit 4 mm dickem, hartgepressten Schaumstoff verstärkt, so dass der Hagel den Lack nicht beschädigen kann. Durch die eingearbeiteten Gummizüge wird die Hagelschutzplane im unteren Bereich einfach fixiert. Die Belüftungslöcher sorgen dafür, dass sich kein Kondenswasser bilden kann und die Unterseite immer Luft bekommt. Features: Schützt nahezu jedes Fahrzeug vor Hagel, Schnee, Staub und Pollen 2 Lüftungsöffnungen gegen Schwitzwasserbildung Reißfest, witterungsbeständig, wasserabweisend und temperaturbeständig Reflektoren auf Vorder- und Rückseite Fester Sitz durch fest eingenähten Gummizug Technische Daten: Fahrzeugtyp: XL Maße (LxBxH): ca. 533x177x119 cm Material: 4 mm Neopren, Seitenteile mit Innenbeschichtung aus Polyester 150D Verpackung: im Textilkoffer mit Reißverschluss Farbe: grau/silber mit orangefarbigem Keder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: APA, Hagelschutz-Ganzgarage, 16168, Gr., 852439 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 86,34* | € 137,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 105,92* | € 137,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 188,03* | € 234,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|