| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y522881 Herst.-Nr.: 16168 EAN/GTIN: 4006132161684 |
| |
|
| | |
| Diese Garage schütz vor Hagel und Schnee. Sie wird einfach auf Ihr Fahrzeug aufgezogen. Die Oberseiten dieser Schutzpelerine im Bereich Motorhaube, Dach und Kofferraum sind mit 4 mm dickem, hartgepressten Schaumstoff verstärkt, so dass der Hagel den Lack nicht beschädigen kann. Durch die eingearbeiteten Gummizüge wird die Hagelschutzplane im unteren Bereich einfach fixiert. Die Belüftungslöcher sorgen dafür, dass sich kein Kondenswasser bilden kann und die Unterseite immer Luft bekommt. Features: Seitenteile mit Innenbeschichtung 2 Lüftungslöcher gegen Schwitzwasserbildung Witterungs-/ Temperaturbeständig Wasserabweisend Weitere Informationen: | | Höhe: | 119 cm | Länge: | 533 cm | Farbe: | grau + orange | Breite: | 177 cm | Ausführung: | Größe XL | Material (Details): | Oberteil: 4 mm Neopren, Seitenteile: Polyester 150D | Passend für: | Kfz | Herstellerfarbe: | Silber-Grau + Orange | Passend für Marke: | Universal | Passend für Modell: | Universal | Produkt-Art: | Hagelschutz-Garage | Bauart: | Ganzgarage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: APA, Hagelschutz Ganzgarage, Lack |
| | |
| |