Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Presence Zubehör Videokonferenz Kamera Ablage (PR100001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS
SMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100719
Hersteller:
     SMS
Herst.-Nr.:
     PR100001
EAN/GTIN:
     7331394921583
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

SMS Presence Videokonferenz Kamera Ablage (PR100001) ist für die SMS Presence Reihe von mobile Monitorständern geeignet.

SMS Presence Kamera Ablage
Elegante Platzierung der Videokonferenz Kamera
Eine diskrete Ablage, die den Eindruck erweckt, die Videokamera wäre direkt auf dem Monitor angebracht. Darüber hinaus hat es umfangreiche Einstellmöglichkeiten, sowohl vertikal als auch in der Tiefe. Die SMS Presence Kamera Ablage kann mit der SMS Presence Reiheverwendet werden. Besonders, vor allem wenn sie mit diskreten, schwarzen Bildschirmen eingesetzt wird
Technische Spezifikation SMS Presence Videokonferenz Kamera Ablage
Oberfläche: Anthrazitgrau
Gewicht: 1,6 kg
Maximale Belastung: 3 kg
Tiefe einstellbar von 85 mm bis 185 mm
Höhenverstellbar
SMS Presence Videokonferenz Kamera Ablage ist geeignet für
SMS Presence Mobile Monitorständer (PR031010-P0)
SMS Presence Mobile motorisierter Monitorständer (PR031001-P0)

Weitere Suchbegriffe: Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, av wagen, SMS, Presence, Zubehör, Videokonferenz, Kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,755*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,565*
€ 113,722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,345*
€ 113,461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,535*
€ 112,497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,095*
€ 111,973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,755*
€ 109,188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013620
ab € 597,54*
Zubehör
NEC
40000847
ab € 522,44*
Zubehör
NEC
100013034
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.