Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Func Mobile Monitorständer elektrisch höhenverstellbar (FMT031001) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMS
SMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100720
Hersteller:
     SMS
Herst.-Nr.:
     FMT031001
EAN/GTIN:
     7331394922313
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Der SMS Func mobiler Monitorständer mit elektrischer Höhenverstellung (FMT031001) in schwarz ist ideal für große Bildschirme bis 120 kg. Dank der Rollen ist es einfach, die Einheit zwischen verschiedenen Räumen zu bewegen.

SMS Func mobile Monitorständer elektrisch höhenverstellbar (FMT031001)in schwarz
Der SMS Func mobiler Monitorständer mit elektrischer Höhenverstellung FMT031001 in schwarz ist einfach für verschiedene Bedürfnisse anzupassen. Das sehr stabile Design ist ideal für große, schwere Displays bis 120 kg und berührungsempfindliche Displays. Die elektrische Höhenverstellung stellt sicher, dass der Benutzer das Display in einer ergonomischen Position präsentiert oder interagiert, ob groß, klein, stehend oder sitzend.
Dank der Rollen ist es einfach, die Einheit zwischen verschiedenen Räumen zu bewegen. Mit anderen Worten, perfekt für Orte, an denen das Display für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. Das Design enthält eine Aufbewahrungsbox für z.B. Mini-PC, Codec oder Laptop, leicht von vorne zugänglich. Die Box kann mit einem Vorhängeschloss (nicht mitgeliefert) verschlossen werden.
Technische Details SMS Func mobile Monitorständer elektrisch höhenverstellbar (FMT031001)
Farbe: schwarz
Bildschirmgröße: 46 - 80 Zoll
Tragkraft: max. 120 kg
Länge Säule: 1670 mm
elektrische Höhenverstellung des Fernsehers: 660 mm
Inkl. Aufbewahrungsbox für z.B. Mini-PC, Laptop oder Codec
Inkl. vier Rollen
VESA Halterung: 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x400, 800x400 mm

Lieferumfang: 1 Stück Monitorständer (ohne Monitor!)

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 892,56*
€ 989,42*
3 Tage
12
€ 7,50*
ab € 919,19*
€ 1.021,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.078,35*
€ 1.191,52*
Frei Haus
ab € 1.197,85*
€ 1.321,60*
Lager 1039
25
Frei Haus
ab € 1.193,49*
€ 1.323,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,64*
€ 1.575,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,62*
€ 1.569,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,51*
€ 1.513,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,73*
€ 1.474,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,49*
€ 1.420,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.