Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalte Eve Tablet Wandhalterung für iPad 9.7 Zoll, DS, eckig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basalte
Basalte
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101472
Hersteller:
     basalte
Herst.-Nr.:
     630-03, 633-03
EAN/GTIN:
     4260372458342
Suchbegriffe:
Tablet Wandhalter
Tablet Wandhalterung
iPad Zubehör
tablet wandhalter
Magnethalter für Apple iPad
Montage im Hochformat und Querformat möglich
Einfache Installation
Eve ist einfach mit zwei Schrauben an der Wand zu befestigen
Tablet nicht im Lieferumfang enthalten
Abmessungen 266 x 173 x 11 mm
Optionales Zubehör: Basalte Eve Glas Befestigungskit
Basalte Eve iPad 9,7 Zoll bestehend aus
Eve 9,7" Rahmen - gebürstetes schwarz (630-03)
Eve 9.7" eckiges Security Cover - gebürstetes schwarz (633-03)
Optional: Stromversorgung für Basalte Eve
Der Basalte Puck-USB-Adapter gewährleistet, dass das Apple iPad immer aufgeladen ist und jederzeit einsatzbereit ist. Das Basalte Puck USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden!
Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Apple iPad Air 1, Apple iPad Air 2, Apple iPad 5 (2017), Apple iPad 6. Generation

Lieferumfang: 1 Stück Wandhalterung (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: Basalte, Eve, Tablet, Wandhalterung, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,94*
€ 640,149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,48*
€ 632,461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,89*
€ 611,529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,06*
€ 599,831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,88*
€ 552,017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.