Tablet Halter universell mit Diebstahlschutz, ideal für Präsentationen, Messen, Ladenlokal etc. Diebstahlschutz: Abschließbare Halterung mit Sicherheits-Kabelschloss. Drehbare Halterung mit gepolst...
FLEXMOBI IV - Das perfekte Smartphone-Gadget! Die Handyhalterung FLEXMOBI IV zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mittels großzügiger Verstellmöglichkeiten lässt sich der Handyständer op...
Zu den beliebtesten täglichen Aktivitäten gehört mehr und mehr das Anschauen von Filmen, Videos und Sendungen per Tablet oder Smartphone. Der Aluminium Halter gibt nicht nur den perfekten Halt und ...
Kfz Halterung 2in1 für Tablets bis zu 12 Zoll Praktische Tablethalterung, durch die Halterung ist die Bedienung eines Tablets im Auto sehr einfach und praktisch für jede Verwendung. Egal, ob Sie di...
2-in-1-Halterung passend für Tablets (z.B. iPad), eBook-Reader (z.B. Kindle) und Smartphones mit Bildschirmgröße 5,5" bis 12,9". Kann mit ausgeklappten Füßen als Tisch-Ständer genutzt werden oder m...
Ergonomische, mobile Arbeitsplatzerhöhung für mehr Komfort an Notebook und Tablet Viele Stunden am Notebook mögen für die Arbeit notwendig sein, können sich aber spürbar auf die Gesundheit auswirke...
Stahlblech verzinkt.Bei verzinkten Kommissionierwagen in Stirnwand einhängbar. Neigung mittels Stützbügel einstellbar. Tablets und Smartphones werden sicher und schonend mit Exzenterspannern fixier...
Diebstahlsichere Tablet-Halterung – Standfuß und Wandhalterung in einem Dieser universelle Tablet-Ständer von Manhattan ist eine 2-in-1 Halterung, konzipiert für einfache Kundeninteraktion. Sie kön...
Weitere Informationen zum Thema Tablet PC Halterung
Die Tablet PC-Halterung für eine sichere Befestigung des Tablet-PCs
Tablet PC-Halterungen werden überall dort benötigt, wo der Tablet PC fest montiert werden soll. Sie sind daher in verschiedensten Ausführungen erhältlich und bieten unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten:
Saugnapf (für den Einsatz an der Windschutzscheibe im Kfz oder sonstigen glatten Flächen);
Kopfstützenhalterung im Kfz;
mit Standfuß zur stationären Nutzung des Tablet PC auf dem Schreibtisch;
mit Befestigungsplatte zur Wandmontage.
Die Tablet-PCs werden dabei in eine Halteschale eingesetzt, die durch variabel einstellbare Bügel für den PC einen festen Sitz gestattet. Die Halteschalen sind entweder aus Kunststoff oder Metall gefertigt und dementsprechend stabil. Sie können meist Tablet PCs in einer Größe zwischen ca. 18 cm bis 28,5 cm aufweisen und werden mit Schrauben oder Klemmen eingestellt. Dabei wird der Tablet PC fixiert und kann horizontal oder vertikal betrieben werden. Bei Tablet PC-Halterungen, die stationär auf dem Schreibtisch genutzt werden können, werden die PCs angewinkelt aufgestellt. Diese Halterungen verfügen nicht nur über einen in definierten Grenzen im Winkel verstellbaren Rahmen, sondern besitzen auch in aller Regel noch Stifthalterungen für den Tablet PC Pen. Sie sind entsprechend stabil ausgeführt und daher in aller Regel aus Aluminium oder verchromtem Edelstahl gefertigt.
Wandhalterungen verfügen zudem meist über eine massive Befestigungsplatte zur Wandmontage, die mit VESA-konformen Bohrungen zur einfachen Verschraubung ausgestattet sind. Der Haltearm für den Tablet PC ist meist drehbar ausgeführt und kann im vertikalen Winkel variiert werden, so dass der PC selbst unter ungünstigen räumlichen Bedingungen sicher befestigt werden kann. Die Wandhalterungen sind meist aus einbrennlackiertem Stahl gefertigt und können daher auch größere und damit schwerere Tablet PCs aufnehmen.
Bei Tablet PC-Halterungen für den Einsatz im Kfz sind die Montagekits so ausgelegt, dass beim Entfernen keinerlei Reste zurückbleiben. Auch an weichen Gegenständen wie Kopfstützen lassen sich die Halterungen daher ohne Klebstoffe sicher befestigen und ohne die Nutzung der Kopfstütze zu beeinträchtigen. Die Anschlüsse am Tablet PC werden dabei nicht verdeckt, so dass zusätzliche Komponenten wie Kopfhörer oder USB-Sticks auch bei einem in der Halterung sitzenden Tablet PC problemlos angeschlossen werden können.