Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWH012 anschraubbare Design Tablet Wandhalterung, iPad Pro 10,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101809
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWH012
EAN/GTIN:
     4260516893060
Suchbegriffe:
Tablet Wandhalter
Tablet Wandhalterung
iPad Zubehör
tablines tablet wandhalterung

Die TabLines TWH012 anschraubbarer Design Tablet Wandhalterung für Apple iPad Pro 10,5' ist eine formschöne Tablet Wandhalterung für Ihr Apple iPad Pro 10,5'. Ihr Apple iPad ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig. Optional kann ein Ladekabel und/oder Netzteil für einen kontinuierlichen Ladevorgang angeschlossen werden.

TabLines TWH012 anschraubbarer Design Tablet Wandhalterung für Apple iPad Pro 10,5"
TabLines TWH012 bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Tablet Wandhalterung Lösung für das Apple iPad Pro 10,5". Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Apple Tablets eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit TabLines TWH012 wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik. Der TabLines TWH012 Design Tablet Wandhalterung zum Anschrauben kann direkt an einer beliebigen Wand angebracht werden. Dank dieser Funktion verbessern Sie den Diebstahlschutz enorm und sichern sich einen beispiellosen Halt.
Technische Details TabLines TWH012 anschraubbare Design Tablet Wandhalterung für iPad Pro 10,5"
Geeignet für Apple iPad Pro 10,5"
Rahmenfarbe vorne weiß RAL 9016
Anschraubbar direkt an der Wand
Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur
Hochwertige Pulverbeschichtung
Einbau des Tablets im Querformat
Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Tablet Wandhalterung in Perfektion
Kabelführung im Gehäuse
Einfache Installation
Das Tablet Apple iPad Pro 10,5" ist nicht enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Wandhalterung (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: tablet wandhalter, ipad zubehör wandhalterung, TabLines, TWH012, anschraubbare, Design, Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,48*
€ 465,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,88*
€ 465,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,34*
€ 444,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,22*
€ 402,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.