Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Riser Laptopständer höhenverstellbar RGORISTWH, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-Go
R-Go
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102082
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORISTWH
EAN/GTIN:
     8719274490524
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Der R-Go Riser Laptopständer RGORISTSI in weiß ist ein ergonomischer Notebookständer für 10 bis 22 Zoll große Laptops, der den Bildschirm im Handumdrehen auf eine komfortable und gesunde Blickhöhe bringt. Sie können den R-Go Riser auf 5 verschiedene Höhen einstellen.

R-Go Riser Laptopständer höhenverstellbar RGORISTWH in weiß
Der Gebrauch einer Notebookhalterung wie dem Laptopständer RGORISTWH von R-Go Tools sorgt dafür, dass Sie eine gesunde Arbeitshaltung einnehmen, da der Bildschirm auf (oder etwas unter) Augenhöhe platziert wird. So befindet sich der Kopf in einer natürlichen Position und die Nackenmuskeln werden so entlastet.
Der Notebookständer Riser RGORISTWH ist ein leichter und kompakter Laptopständer aus Aluminium. Sie schaffen sich damit einen ergonomischen Arbeitsplatz, sowohl zu Hause als auch im Büro. Die Laptophalterung R-Go Riser kann auf 5 verschiedene Höhen eingestellt und zum Transportieren flach zusammen geklappt werden.
Technische Details R-Go Riser Laptopständer RGORISTWH
Geeignet für 10"-22" Laptops
Tragkraft: 5 kg
Über 5 Stufen höhenverstellbar
Optimale Batteriekühlung durch offenes Design
Erhöht die Leistung und die Lebensdauer des Laptops
Maße (LxBxH): 265 x 210 x 3 mm
Material: Aluminium
Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, R-Go, Riser, höhenverstellbar, RGORISTWH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 56,92*
€ 74,50*
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 74,51*
Lager 1039
25
Frei Haus
ab € 87,95*
€ 111,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,99*
€ 133,268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,90*
€ 131,971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,661
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATSI
ab € 38,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATWH
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.