TabLines TTS001 Design Tablet Stand für Samsung Tab 3 10.1
Der TabLines TTS001 Design Tablet Tischständer Samsung Galaxy Tab 3 10.1 in der Farbe weiß/schwarz ist ein formschöner Standfuß für Ihr Samsung Tablet. Ihr Samsung Galaxy Tab3 10.1 ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig. Optional kann ein Ladekabel und/oder Netzteil für einen kontinuierlichen Ladevorgang angeschlossen werden.
Die perfekt lackierte Oberfläche veredelt mit spektakulärem Glanz; das ist das Design des TabLines Tablet Standfußes TTS001. Eine echte Bereicherung für das Ambiente moderner Inneneinrichtungen.
TabLines TTS001 bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Tablet Ständer Lösung für das Samsung Galaxy Tab. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Samsung Tablets eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit TabLines TTS001 wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik.
- Geeignet für Samsung Galaxy Tab 3 10.1
- Rahmenfarbe vorne weiß RAL 9016
- Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Einbau des Tablets im Querformat
- Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
- Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik
- Uneingeschränkter Funktionsumfang
- Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
- Tablet Standfuß in Perfektion
- Kabelführung im Gehäuse
- Einfache Installation
- Das Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1 nicht enthalten
-
Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Lieferumfang: Siehe Beschreibung
Lieferung nur Tischstandfuß ohne Tablet