Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TSG057B Tablet Schutzgehäuse für Samsung Tab A 10.5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969103861
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TSG057B
EAN/GTIN:
     4260596521822
Suchbegriffe:
Tablet Tischhalter
Tablet Tischhalterung
Tablet Tischständer
tablet tischhalter
TabLines TSG057B Tablet Schutzgehäuse für Samsung Tab A 10.5, schwarz

Das TabLines TSG057B ist als Galaxy Tab Schutzgehäuse und Wandhalterung in schwarz für das neue Samsung Galaxy Tab A 10,5 Zoll nutzbar, der On-Screen Homebutton ist bei dieser Halterung zugänglich. Der Halter aus Stahl ist diebstahlsicher und hat sich für den öffentlichen Einsatz bewährt. Auch bei SmartHome Lösungen wird er gerne genutzt.

TabLines stellt ein elegantes und schlankes Samsung Tablet Gehäuse mit hochwertiger schwarzer Pulverbeschichtung her, welches das Samsung Galaxy Tab in öffentlichen Umgebungen schützt. Das TabLines diebstahlsichere Case TSG057B für das neue Samsung Galaxy Tab A 10.5 Zoll kann direkt an der Wand oder mithilfe der VESA-Befestigungslöcher an jedem VESA-kompatiblen Halter von TabLines befestigt werden.
Rüsten Sie Ihr Galaxy Tab A 10.5 Zoll für den öffentlichen Gebrauch - auf Messen, bei Ausstellungen, für Umfragen oder zur Orientierung in einem großen Gebäude, den Einsatzmöglichkeiten des TabLines TSG057B Wandhalterung für Galaxy Tab A 10.5 sind keine Grenzen gesetzt. Der Homebutton des Tablets kann bei diesem Gehäuse problemlos bedient werden, da es ein On-Screen Button ist. Mit seinem innovativen Design schützt das TabLines TSG057B Samsung Tab Schutzgehäuse vor unautorisiertem Zugriff.
- Case geeignet für Samsung Tab A 10.5 Zoll
- Oberfläche: Pulverbeschichtung schwarz
- Material: Stahl
- Diebstahlsicher: Ja, durch Sicherheitsschraube
- Halterungs-Typ: Starkes, flaches Sicherungsgehäuse
- Montage im Hochformat und Querformat
- Anwendungsbereiche Case: Galaxy Tab Wandhalterung, Galaxy Tab Schutzgehäuse. Der Galaxy Tab Rahmen ist kombinierbar mit jedem weiteren Galaxy Tab Wandhalter, Galaxy Tab Bodenständer, Galaxy Tab Deckenhalter und Galaxy Tab Tischständer
- VESA Halterung: 100x100 mm für die Befestigung des TabLines Schutzgehäuse an allen VESA Haltern
- An- / Aus-Taste: Erreichbar durch Stiftöffnung für die Power-Tasten um nicht autorisierten Betrieb zu verhindern
- On-Screen Homebutton zugänglich
- Sonderanfertigung: VOLUME Taste - optional kann der Galaxy Tab Rahmen mit Stiftöffnungen für die Volume-Tasten geliefert werden
- Sonderanfertigung: KAMERA- / FOTO-Objektiv - optional kann das Galaxy Tab Gehäuse mit einer Kamera Sichtöffnung geliefert werden
- Sonderanfertigung: FARBE - optional kann die Galaxy Tab Wandhalterung in jeder RAL Farbe pulverbeschichtet werden
- Sonderanfertigung: COVER - optional kann das Cover in jeder beliebigen Holzart (z.B. Kirsche, Nussbaum, Buche) oder aus anderen Materialien (z.B. Acryl, Kupfer) gefertigt werden
- WLAN: Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
- Nutzbarer Galaxy Tab Funktionsumfang: Uneingeschränkt
- Wi-Fi-, 3G- und Bluetooth-Funktion kann ungehindert genutzt werden
- Geeignet für u.a.: Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik, öffentlich zugängliche Bereiche
- Direkte Montage des Schutzgehäuses an die Wand als Wandhalterung oder für die Nutzung als Galaxy Tab Rahmen in Kombination mit einer anderen Tablet Halterungen geeignet
- Kabelzufuhr auf der Rückseite des TabLines Gehäuses
- Das Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5 ist im Lieferumfang nicht enthalten
-

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Samsung Galaxy Tab A 10.5

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Samsung Galaxy Tab A 10.5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Displaygröße: 10,5" (267,2 mm)
- Betriebssystem: Android 8.1 Oreo
- Arbeitsspeicher: 3 GB
- Displayauflösung: 1920 x 1200 Pixel bei 216 PPI
- Abmessungen (HxBxT): 260 x 161,1 x 8 mm
- Gewicht Wifi Modelle: 531 g
- Gewicht LTE Modelle: 534 g
- W-LAN: 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band)
- Bluetooth: 5.0
- Anschlüsse: USB Typ-C
- Batterie:- Li-Ionen Akku mit 7300mAh - Bis zu 15 Stunden Batterielaufzeit
- Modellnummer: Wifi only: SM-T590; LTE: SM-T595NLieferung nur Schutzgehäuse ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TSG057B, Tablet, Schutzgehäuse, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.