Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TBS069 Design Tabletständer quer Samsung Tab A 10.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969103868
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TBS069
EAN/GTIN:
     4260596521990
Suchbegriffe:
Tablet Tischhalter
Tablet Tischhalterung
Tablet Tischständer
TabLines TBS069 Design Tabletständer quer Samsung Tab A 10.5

Der TabLines TBS069 Design Tablet Standfuß Samsung Galaxy Tab A 10.5 im Querformat ist ein formschöner Tablet Bodenständer. Das Samsung Tab ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig.

Elegantes Design. Der TabLines TBS069 Design Tablet Bodenständer präsentiert das Tablet auf eine sehr elegante Art. Aufgrund seines geringen Gewichts lässt sich der Tablet Standfuß kinderleicht überall positionieren. Klare Linien, eine dezente aber präsente Optik und eine hochwertige Pulverbeschichtung machen den Tabletständer zu einem Gewinn für jeden Ort an dem Inhalte präsentiert werden sollen.
Optimiert für den öffentlichen Gebrauch. Der TabLines TBS Design Bodenstandfuß ist unempfindlich gegen Gebrauchsspuren jeglicher Art und aus massivem Stahl gefertigt. Er besitzt eine weiße, seidenmatte Vorderseite, gefertigt als Kunststoffbeschichtung. Die Rückseite der TabLines Tablet Design Stele ist schwarz, pulverbeschichtet und mit Mikrostruktur versehen. Ein visuell überzeugendes und langlebiges Produkt.
Einsatz in allen Bereichen möglich. Mit dem TabLines Design Tablet Bodenstandfuß TBS069 wird das Samsung Galaxy Tab A 10.5 zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor in Meeting- und Konferenzräumen als Raumbuchungssystem, an Flughäfen als Check-in Terminal, als interaktive Informationsquelle in Showrooms wie z.B. in Autohäusern, Möbelgeschäften, Galerien, Museen, Einkaufszentren uvm.
Für jeden die passende Variante. Den TabLines TBS Bodenständer TBS069 gibt es im Hoch- oder Querformat und optional mit einer 26.000 mAh Powerbank. Der Akku verlängert die Einsatzdauer des eingesetzten Tablets um bis zu acht Stunden. TabLines bietet für das Samsung Galaxy Tab A 10.5 verschiedene modellspezifische Tablethalterungen an. Neben dem TBS Bodenständer sind weiterhin zum Beispiel Design Tablet Tischständer, Schutzgehäuse, anschraubbare Tischhalterungen für mehr Diebstahlschutz oder Tablet Wandhalterungen verfügbar.
- Geeignet für Samsung Tab 10.5
- On-Screen Homebutton zugänglich
- Rahmenfarbe vorne weiß RAL 9016
- Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Einbau des Tablets im Querformat
- Eigengewicht: ca. 15,8 kg
- Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
- Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik
- Uneingeschränkter Funktionsumfang
- Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
- Tablet Standfuß in Perfektion
- Kabelführung im Gehäuse
- Einfache Installation
- Das Tablet Samsung Tab 10.5 Zoll ist nicht enthalten
-

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Samsung Galaxy Tab A 10.5"

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Samsung Galaxy Tab A 10.5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Displaygröße: 10,5" (267,2 mm)
- Betriebssystem: Android 8.1 Oreo
- Arbeitsspeicher: 3 GB
- Displayauflösung: 1920 x 1200 Pixel bei 216 PPI
- Abmessungen (HxBxT): 260 x 161,1 x 8 mm
- Gewicht Wifi Modelle: 531 g
- Gewicht LTE Modelle: 534 g
- W-LAN: 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band)
- Bluetooth: 5.0
- Anschlüsse: USB Typ-C
- Batterie:- Li-Ionen Akku mit 7300mAh - Bis zu 15 Stunden Batterielaufzeit
- Modellnummer: Wifi only: SM-T590; LTE: SM-T595NLieferung nur Ständer ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TBS069, Design, Tabletständer, quer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 735,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,80*
€ 992,222
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,08*
€ 983,035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,70*
€ 957,593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,96*
€ 930,532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,30*
€ 875,007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.