Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TBS073 Design Tabletständer hoch Apple iPad Pro 11.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104012
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TBS073
EAN/GTIN:
     4260596523161
Suchbegriffe:
Tablet Tischhalter
Tablet Tischhalterung
Tablet Tischständer
iPad Zubehör
TabLines TBS073 Design Tabletständer hoch Apple iPad Pro 11.0

Der TabLines TBS073 Design Tablet Standfuß für Apple iPad Pro 11 im Hochformat ist ein formschöner Tablet Bodenständer. Das Apple Tablet ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig.

Elegantes Design. Der TabLines TBS073 Design Tablet Bodenständer präsentiert das Tablet auf eine sehr elegante Art. Aufgrund seines geringen Gewichts lässt sich der Tablet Standfuß kinderleicht überall positionieren. Klare Linien, eine dezente aber präsente Optik und eine hochwertige Pulverbeschichtung machen den Tabletständer zu einem Gewinn für jeden Ort an dem Inhalte präsentiert werden sollen.
Optimiert für den öffentlichen Gebrauch. Der TabLines TBS Design Bodenstandfuß ist unempfindlich gegen Gebrauchsspuren jeglicher Art und aus massivem Stahl gefertigt. Er besitzt eine weiße, seidenmatte Vorderseite, gefertigt als Kunststoffbeschichtung. Die Rückseite der TabLines Tablet Design Stele ist schwarz, pulverbeschichtet und mit Mikrostruktur versehen. Ein visuell überzeugendes und langlebiges Produkt.
Einsatz in allen Bereichen möglich. Mit dem TabLines Design Tablet Bodenstandfuß TBS073 wird das Apple iPad Pro 11 zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor in Meeting- und Konferenzräumen als Raumbuchungssystem, an Flughäfen als Check-in Terminal, als interaktive Informationsquelle in Showrooms wie z.B. in Autohäusern, Möbelgeschäften, Galerien, Museen, Einkaufszentren uvm.
Für jeden die passende Variante. Den TabLines TBS Bodenständer TBS073 gibt es im Hoch- oder Hochformat und optional mit einer 26.000 mAh Powerbank. Der Akku verlängert die Einsatzdauer des eingesetzten Tablets um bis zu acht Stunden. TabLines bietet für das Apple iPad Pro 11 verschiedene modellspezifische Tablethalterungen an. Neben dem TBS Bodenständer sind weiterhin zum Beispiel Design Tablet Tischständer, Schutzgehäuse, anschraubbare Tischhalterungen für mehr Diebstahlschutz oder Tablet Wandhalterungen verfügbar.
- Geeignet für Apple iPad Pro 11.0
- Rahmenfarbe vorne weiß RAL 9016
- Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Einbau des Tablets im Hochformat
- Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
- Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik
- Uneingeschränkter Funktionsumfang
- Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
- Tablet Standfuß in Perfektion
- Kabelführung im Gehäuse
- Einfache Installation
- Das Tablet Apple iPad Pro 11 ist nicht enthalten
-

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Apple iPad Pro 11.0

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Technische Details Apple iPad Pro 11.0 (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Displaygröße: 11" (279,6 mm)
- Spannungsversorgung: USB-C Ladekabel
- Bluetooth 5.0
- Auflösung: 2388 x 1668 Pixel bei 264 ppi
- Abmessungen (HxBxT): 247,6 x 178,5 x 5,9 mm
- Gewicht (Wi-Fi) + Wi-Fi + Cellular Modelle: 468 g
- W-LAN: WLAN (802.11a/b/g/?n/ac), simultanes Dualband (2,4 GHz und 5 GHz)
- Batterie:Lithium-Polymer-Batterie mit 29,37 Wattstunden - Bis zu 10 Std. Batterielaufzeit
- Modellnummern: A1980, A2013, A1934 Wi-Fi + Cellular, A1979Lieferung nur Ständer ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör, TabLines, TBS073, Design, Tabletständer, hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 735,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,19*
€ 991,496
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,87*
€ 980,405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,58*
€ 953,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,04*
€ 927,058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,16*
€ 874,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.