Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWH016 Design Tablet Wandhalter anschraubbar für Apple iPad Pro 12.9 (3. Gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104042
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWH016
EAN/GTIN:
     4260596523222
Suchbegriffe:
Tablet Wandhalter
Tablet Wandhalterung
iPad Zubehör
tablines tablet wandhalterung
TabLines TWH016 Design Tablet Wandhalter anschraubbar für Apple iPad Pro 12.9 (3. Gen.)

Die TabLines TWH016 anschraubbare Design Tablet Wandhalterung für Apple iPad Pro 12.9 (3. Gen.) ist eine sichere Wandbefestigung für Tablets und passt mit seinem edlen Design perfekt für Anwender, die es gerne modern und hochwertig haben. Das iPad Pro 12.9 (3. Gen.) ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig. Optional kann ein Ladekabel oder Netzteil für einen kontinuierlichen Ladevorgang angeschlossen werden.

Elegantes Design. Der Tablet Wandhalter präsentiert das Apple iPad Pro 12.9 (3. Gen.) auf elegante Art. Die Halterung lässt sich an jeder Wand platzieren und wird sofort zum Eyecatcher. Klare Linien, eine dezente aber präsente Optik und eine hochwertige Pulverbeschichtung machen den Tablet Wand Halter TabLines TWH016 e etc. zeitnah abrufen zu können.
- On-Screen Homebutton zugänglich
- Halterung anschraubbar an die Wand - dadurch Diebstahlsicher
- Rahmenfarbe vorne weiß RAL 9016
- Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Einbau des Tablets im Querformat
- Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
- Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik
- Uneingeschränkter Funktionsumfang
- Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
- Tablet Wandhalterung in Perfektion
- Kabelführung im Gehäuse
- Einfache Installation
- Das Apple iPad Pro 12.9 (3. Gen.) ist nicht enthalten
-
Technische Details Apple iPad Pro 12.9 (3. Gen.) (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Displaygröße: 12.9 Zoll (327,7 mm)
- Spannungsversorgung: USB-C Ladekabel
- Bluetooth 5.0
- Auflösung: 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi
- Abmessungen (HxBxT): 280,6 x 214,9 x 5,9 mm
- Gewicht Wi-Fi Modelle: 631 g, Wi-Fi + Cellular Modelle: 633 g
- W-LAN: WLAN (802.11a/b/g/n/ac), simultanes Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), HT80 mit MIMO
- Batterie: Integrierte wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie mit 36,71 Wattstunden
- Modellnummern: A1876, A2014, A1895 Wi-Fi + Cellular, A1983

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Apple iPad Pro 12.9 (3. Gen.)

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Wandhalterung ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: tablet wandhalter, ipad zubehör wandhalterung, TabLines, TWH016, Design, Tablet, Wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,34*
€ 463,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,47*
€ 442,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.