Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TSG060E Tablet Schutzgehäuse für Microsoft Surface Pro 6, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104158
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TSG060E
EAN/GTIN:
     4260596524380
Suchbegriffe:
Tablet Tischhalter
Tablet Tischhalterung
Tablet Tischständer
TabLines TSG060E Tablet Schutzgehäuse für Microsoft Surface Pro 6, Edelstahl

Das TabLines TSG060E Schutzgehäuse aus Edelstahl ist eine bewährte Tablethalterung für das Microsoft Surface Pro 6 mit zugänglichem Homebutton. Durch das robuste Gehäuse aus Edelstahl und die Diebstahlsicherung wird das Schutzgehäuse gern im öffentlichen Raum genutzt. Aber auch für den Einsatz im privaten Raum z.B. bei SmartHome Lösungen erfreut sich das Tablet Gehäuse über große Beliebtheit.

Elegantes Design. Das TabLines TSG060E Tablet Schutzgehäuse aus Edelstahl für das Microsoft Surface Pro 6 präsentiert das Tablet auf eine sehr elegante Art. Klare Linien, eine dezente aber präsente Optik machen das Tablet Gehäuse e etc. zeitnah abrufen zu können. Mit seinem innovativen Design schützt das TabLines TSG060E Schutzgehäuse das Microsoft Surface Pro 6 vor unautorisiertem Zugriff.
- Schutzgehäuse für Microsoft Surface Pro 6
- Material: Edelstahl
- Diebstahlsicher: Ja, durch Sicherheitsschraube
- Halterungs-Typ: Starkes, flaches Sicherungsgehäuse
- Montage im Hochformat und Querformat
- Anwendungsbereiche Gehäuse:Kombinierbar mit allen VESA-fähigen HalterungenMicrosoft Wandhalterung, Microsoft Bodenstandfuß, Microsoft Tischständer
- VESA Halterung: 100x100 mm
- Power Button erreichbar durch Stiftöffnung
- Stiftöffnung schützt vor unautorisiertem Zugriff
- On-Screen Homebutton zugänglich
- Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
- Uneingeschränkter Tablet Funktionsumfang
- Tablet nicht im Lieferumfang enthalten
-
- Sonderanfertigungen:Volume Button frei zugänglichKamera AussparungFertigung in jeder Holzart wie z.B. Kirsche, Nussbaum oder BucheFertigung aus Materialien wie z.B. Acryl oder Kupfer
VESA Standard - Erfahren Sie mehr über die VESA Norm von Monitorhalterungen!

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Microsoft Surface Pro 6

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Technische Details Microsoft Surface Pro 6 (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Displaygröße: 12,3" - PixelSense™-Display
- Betriebssystem: Windows 10 Home
- Bluetooth: 4.1-Drahtlostechnologie
- Auflösung: 2736 × 1824 (267 PPI)
- Abmessungen (HxBxT): 1,5 Zoll × 7,9 Zoll × 0,33 Zoll (292 × 201 × 8,5 mm)
- Gewicht: i5: 770 g, i7: 784 g
- WLAN: kompatibel mit IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Batterie: Bis zu 13,5 Stunden Videowiedergabe auf dem Gerät
- Modellnummern: LGP-00001, LGP-00003Lieferung nur Schutzgehäuse ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TSG060E, Tablet, Schutzgehäuse, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,54*
€ 396,913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,15*
€ 396,449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,06*
€ 393,961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,01*
€ 392,712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,27*
€ 387,071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.