Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TTS077 Design Tablet Stand anschraubbar Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104233
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TTS077
EAN/GTIN:
     4260596525134
Suchbegriffe:
Tablet Tischhalter
Tablet Tischhalterung
Tablet Tischständer
tablet tischhalter
TabLines TTS077 Design Tablet Stand anschraubbar Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Der TabLines TTS077 Tablet Tischständer Samsung Tab A 10.1 in der Farbe weiß/schwarz ist ein formschöner Standfuß für Ihr Galaxy Tab A 10.1, welcher anschraubbar ist. Ihr Galaxy Tab ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig.

TabLines TTS077 bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Tablet Ständer Lösung für das Samsung Galaxy Tab A 10.1. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Samsung Tablets eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit TabLines Tablet Tisch Ständer TTS077 wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik. Dieser Tisch Ständer eignet sich am besten zur stationären Montage an einem Tisch, da er anschraubbar ist.
- Rahmenfarbe vorne weiß RAL 9016
- Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur
- On-Screen Homebutton frei zugänglich
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Einbau des Tablets im Querformat
- Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
- Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik
- Uneingeschränkter Funktionsumfang
- Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
- Tablet Standfuß in Perfektion
- Kabelführung im Gehäuse
- Einfache Installation
- Am Tisch anschraubbar
- Das Tablet Samsung Galaxy Tab ist nicht enthalten
-

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Displaygröße: 10.1" (255,3 mm)
- Betriebssystem: Android 9.0 Pie / One UI
- Displayauflösung in Pixel: 1920 x 1200 Pixel
- Abmessungen (HxBxT): 245 x 149 x 7,5 mm
- Gewicht: 460g
- WLAN: a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)
- Bluetooth 5.0
- Modellnummer (auf der Rückseite): gt-p7500Lieferung nur Tischstandfuß ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TTS077, Design, Tablet, Stand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,22*
€ 564,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,33*
€ 556,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,95*
€ 533,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,86*
€ 524,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.