TabLines TWH025B Tablet Wandhalterung für Samsung Tab A 10.1 (2019), schwarz
Die TabLines TWH023B Tablet Wandhalterung für Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) in schwarz ist aus Aluminium mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung gefertigt. Das Tablet kann, dank des Magnet Verschlusses, jederzeit entnommen und wiedereingesetzt werden - Die perfekte SmartHome Schaltzentrale.
Die TabLines TWH023B Tablet Wandhalterung in schwarz präsentiert das Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)auf eine sehr elegante Art. Die Tablethalterung ist aus Aluminium mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung gefertigt. Die Tablethalterung besticht durch ein minimalistisches Design und ist ein Hightech Statement in jedem Raum.
Tablets können für die SmartHome Steuerung in vielen Bereichen angewendet werden. Ob als Haushaltshilfe zur Steuerung vom Staubsauger- oder Rasenmäher-Roboter, als großer Helfer in der Energieverbrauchoptimierung, zur Steuerung der Lautsprecher- und Hi-Fi Systeme oder zur praktischen Licht- und Fernsehsteuerung, was ein effizientes Lichtmanagement ermöglicht - Den Anwendungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
Ein großer Vorteil der TabLines Tablethalterung für die Wand ist, dass das Tablet jederzeit ohne Werkzeuge entnommen werden kann. Ideal für alle Einsatzzwecke, bei denen das Samsung Tab A 10.1 (2019) schnell mit einer Hand aus der Halterung herausgenommen und wiedereingesetzt werden soll. Das Gehäuse wird anhand von 4 Schrauben an der Wand befestigt. Optional kann, mit Hilfe des TecLines TNT001 Netzteils, eine konstante Stromversorgung in die Wand eingelassen werden, so dass das Samsung Tablet kontinuierlich mit Strom versorgt wird. Der Rahmen wird ganz einfach auf das Gehäuse heraufgelegt, welches durch einen starken Magneten gehalten wird. Eine perfekte Tablethalterung um eine praktische Gebäudesteuerung umzusetzen.
- Material: Aluminium
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Farbe: schwarz RAL 9005
- Tablet Einbau im Hochformat (Portrait) und Querformat (Landscape) möglich
- Homebutton zugänglich
- Frontkamera zugänglich
- Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
- Perfekt zur SmartHome Steuerung geeignet
- Uneingeschränkter Funktionsumfang des Tablets
- Rahmen wird anhand eines Magneten geschlossen
- Optional: TecLines TNT001 USB Netzteil als Stromversorgung
- Tablet nicht im Lieferumfang enthalten
- Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) - Modell-Nr. SM-T510 (Wi-Fi)
Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)
Lieferumfang: Siehe Beschreibung
Lieferung nur Wandhalterung ohne Tablet