Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TSG069B Tablet Schutzgehäuse für Apple iPad 10.2 (7. Gen.), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104507
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TSG069B
EAN/GTIN:
     4260596528548
Suchbegriffe:
Tablet Tischhalter
Tablet Tischhalterung
Tablet Tischständer
iPad Zubehör
TabLines TSG069B Tablet Schutzgehäuse für Apple iPad 10.2 (7. Gen.), schwarz

Das TabLines TSG069B Schutzgehäuse in schwarz ist eine bewährte Tablethalterung für das Apple iPad 10.2 (7. Gen.). Durch das robuste Stahlgehäuse und die Diebstahlsicherung wird das iPad Schutzgehäuse gern im öffentlichen Raum genutzt. Aber auch für den Einsatz im privaten Raum z.B. bei SmartHome Lösungen erfreut sich das Tablet Gehäuse über große Beliebtheit.

Elegantes Design. Das TabLines TSG069B Tablet Schutzgehäuse für das Apple iPad 10.2 (7. Generation) in schwarz präsentiert das Tablet auf eine sehr elegante Art. Klare Linien, eine dezente aber präsente Optik machen das Tablet Gehäuse e etc. zeitnah abrufen zu können. Mit seinem innovativen Design schützt das TabLines TSG069B das Apple iPad Air 10.2 (7. Gen.) Schutzgehäuse vor unautorisiertem Zugriff.
- Schutzgehäuse für Apple iPad Air 10.2 (7. Gen.)
- Farbe: Schwarz
- Material: Stahl
- Diebstahlsicher: Ja, durch Sicherheitsschraube
- Halterungs-Typ: Starkes, flaches Sicherungsgehäuse
- Montage im Hochformat und Querformat
- Anwendungsbereiche Gehäuse:Kombinierbar mit allen VESA-fähigen HalterungeniPad Wandhalterung, iPad Bodenstandfuß, iPad Tischständer
- VESA Halterung: 100x100 mm
- Power Button erreichbar durch Stiftöffnung
- Stiftöffnung schützt vor unautorisiertem Zugriff
- Homebutton nicht zugänglich
- Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
- Uneingeschränkter Tablet Funktionsumfang
- Tablet nicht im Lieferumfang enthalten
-
- Sonderanfertigungen:Volume Button frei zugänglichKamera AussparungFertigung in jeder Holzart wie z.B. Kirsche, Nussbaum oder BucheFertigung aus Materialien wie z.B. Acryl oder Kupfer

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Apple iPad 10.2 (7. Gen.)

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Technische Details Apple iPad Air 10.2 (7. Gen.) (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Displaygröße: 10,2 Retina Display (25,91 cm Daigonale)
- Spannungsversorgung: Lightning Anschluss auf USB Kabel
- Displayauflösung in Pixel: 2160x1620 bei 264 ppi
- Abmessungen (HxBxT): 250,6 x 174,1x 7,5 mm
- Gewicht: 483 g, Wi Fi + Cellular Modelle: 493 g
- W-LAN: WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), HT80 mit MIMO
- Bluetooth 4.2
- Batterie: Integrierte wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie mit 32,4 Wattstunden
- Modellnummer (auf der Rückseite):A2197Wi-Fi, A2200, A2198 Wi-Fi + CellularLieferung nur Schutzgehäuse ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör, TabLines, TSG069B, Tablet, Schutzgehäuse, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.