Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzroller MR 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Münzroller MR 8
Münzroller MR 8
Artikel-Nr.:
     1048-908761300091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90876130009100
EAN/GTIN:
     4012555039400
Suchbegriffe:
Münzroller
Münzrollgerät
münzroller inkiess
münzroller

Produktbeschreibung:

Mit diesem Gerät können Münzen in allen Rollenlängen schnell und haltbar eingerollt werden. Rollenpapier mit der linken Papierkante (lange Seite) unter den Stützzapfen auf die Rollrinne legen. Anschließend die Münzen auf das Rollenpapier legen. Rechts und links sollte ca. gleicher Abstand zum Papierrand vorhanden sein (Einker- bungen am Stützzapfen zur Orientierung). Vordere Papierkante um die Münzen schlagen und Münzen einrollen. Rechte Seite zu falzen, Rolle vom Gerät nehmen, linke Seite zufalzen und beide Enden auf dem Tisch feststoßen.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Länge: 20,0 cm
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Gewicht:
0,04 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Münzenroller, Münzrolle, Münzrollen, rollen von Münzgeld, Münzen rollen, MR8, Münzgeld rollen, mr 8, mr8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
unbekannt
€ 18,00*
ab € 10,38*
€ 14,54*
6 Tage
4
€ 5,87*
ab € 10,86*
€ 15,17*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 30,00*
€ 8,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876353001099
€ 53,70*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350011099
€ 7,02*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350021099
€ 7,01*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350051099
€ 7,02*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350101099
€ 7,03*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350201099
€ 7,01*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350501099
€ 6,97*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876351001099
€ 6,98*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876352001099
€ 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.