Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Kanzleibedarf
>
Siegelsterne
>
Artikel
Siegelsterne advo-spezial gummiert, Ø 51 mm, weiß / rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1055-AN1353-49
Hersteller:
advo
Herst.-Nr.:
AN1353-49
EAN/GTIN:
4260259251714
Suchbegriffe:
Siegelsterne
Siegelsterne advo-spezial
®
gummiert, Ø 51 mm, weiß / rot
Nassklebende Siegelsterne aus Spezialpapier mit gewelltem Rand
Zur Verwendung mit Siegel-Mehloblate
In praktischer Aufbewahrungs-Schachtel
Rückseite: haftgummiert
Packung: 1.000 Stück
Bitte beachten:
Um eine korrekte Verbindung mit dem Urkundenpapier herzustellen, müssen Siegelstern und Siegel-Mehloblate angefeuchtet werden
Durch das Verpressen von Urkundenpapier, Siegelgarn, Siegeloblate und Siegelstern in der Siegelpresse, wird nach dem Austrocknen eine feste Einheit der Komponenten hergestellt
"Eine Entfernung des Siegels ohne sichtbare Spuren der Zerstörung darf nicht möglich sein." (DONot § 31, Satz 2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rand gewellt, nassklebend
Durchmesser:
51 mm
Material:
Spezialpapier
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Farbe:
weiß/rot
... >
Lager 1055
>
Notariatsbedarf
>
Alles zum Siegeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,75*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siegelsterne advo-spezial gummiert, Ø 51 mm, weiß
advo
AN1353-10
ab € 11,47*
Ähnlich
Siegelsterne advo-spezial gummiert, Ø 51 mm, rot
advo
AN1353-69
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen