Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelsterne advo-spezial gummiert, Ø 51 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AN1353-69
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AN1353-69
EAN/GTIN:
     4260259251721
Suchbegriffe:
Siegelsterne

Siegelsterne advo-spezial® gummiert, Ø 51 mm, rot

  • Nassklebende Siegelsterne mit gewelltem Rand
  • Zur Verwendung mit Siegel-Mehloblate
  • Aus durchgefärbtem Cambricpapier
  • Rückseite: haftgummiert
  • Packung: 1.000 Stück

Bitte beachten:
  • Um eine korrekte Verbindung mit dem Urkundenpapier herzustellen, müssen Siegelstern und Siegel-Mehloblate angefeuchtet werden
  • Durch das Verpressen von Urkundenpapier, Siegelgarn, Siegeloblate und Siegelstern in der Siegelpresse, wird nach dem Austrocknen eine feste Einheit der Komponenten hergestellt
  • "Eine Entfernung des Siegels ohne sichtbare Spuren der Zerstörung darf nicht möglich sein." (DONot § 31, Satz 2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rand gewellt, nassklebend
Durchmesser:
51 mm
Material:
Cambricpapier
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AN1353-10
ab € 11,47*
Ähnlich
advo
AN1353-49
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.