Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chelsio QSFP+ Twinax passive cable QTAPCABLE1M 30 AWG 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chelsio QSFP+ Twinax passive cable QTAPCABLE1M 30 AWG 1m
Chelsio QSFP+ Twinax passive cable QTAPCABLE1M 30 AWG 1m
Artikel-Nr.:
     1062-405542
Hersteller:
     Chelsio Communications
Herst.-Nr.:
     QTAPCABLE1M
EAN/GTIN:
     897709002691
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
QSFP+ auf QSFP+, 1 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Chelsio
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel 1m, qsfp+ kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
1
€ 4,45*
ab € 30,51*
€ 42,24*
€ 3,50*
ab € 41,89*
€ 57,44*
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.