Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WUH721818ALE6L4 18000 GB 88,9mm 24/7 512e 7200rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital WUH721818ALE6L4 18000 GB 88,9mm 24/7 512e 7200rpm
Western Digital WUH721818ALE6L4 18000 GB 88,9mm 24/7 512e 7200rpm
Artikel-Nr.:
     1062-422317
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38459
EAN/GTIN:
     8592978268657
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
88,9mm (3,5"), 18 TB, 7200 RPM, 512 MB Cache, SATA3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Western Digital
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 285,79*
€ 310,38*
€ 3,50*
ab € 289,56*
€ 313,28*
4 Tage
8
€ 2,90*
ab € 293,41*
€ 317,23*
€ 5,50*
ab € 294,70*
€ 318,77*
Lager 1062
64
€ 4,45*
ab € 299,72*
€ 323,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.