Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDC 8.9cm (3.5") 18TB SATA3 WUH721818ALE6L4 7200 512MB intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WDC 8.9cm (3.5") 18TB SATA3 WUH721818ALE6L4 7200 512MB intern
WDC 8.9cm (3.5") 18TB SATA3 WUH721818ALE6L4 7200 512MB intern
Artikel-Nr.:
     832-341437
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38459
EAN/GTIN:
     8717306633338
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.713 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.170 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 300,20*
€ 324,22*
1 Tag
99
€ 4,45*
ab € 316,69*
€ 341,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 318,42*
€ 344,96*
Frei Haus
ab € 335,89*
€ 363,95*
4 Tage
98
€ 1,00*
ab € 335,56*
€ 364,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.