Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG08ADA400E 4000GB 3,5" SATA 24/7 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba MG08-D 3.5" 4 TB Serial ATA III
Toshiba MG08-D 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1062-428832
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG08ADA400E
EAN/GTIN:
     4260557511886
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3,5", 4000 GB, 7.200 RPM, 256 MB Cache, SATA-6GBit, 24/7 geeignet, 512e, 26.1 mm hoch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Toshiba
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 124,16*
€ 133,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,24*
€ 136,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 136,88*
Lager 1062
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 128,35*
€ 137,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 129,77*
€ 139,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.