Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG Series - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7187495
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG08ADA400E
EAN/GTIN:
     4260557511886
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Toshiba MG Series - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Toshiba
Hersteller Art. Nr.  MG08ADA400E
Modell  MG Series
EAN/UPC  8592978320669

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Toshiba MG Series - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Geschäftskritisch, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Advanced Format 512e, Enterprise Capacity

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  256 MB
Merkmale  Geschäftskritisch, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Advanced Format 512e, Enterprise Capacity
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  243 MBps
Positionierungszeit  7.4 ms (Durchschnittlich) / 8.2 ms (Max)
Mittlere Wartezeit  4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  8.1 Watt (aktiv)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
4 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
243 MBps
Positionierungszeit:
7.4 ms (Durchschnittlich) / 8.2 ms (Max)
Mittlere Wartezeit:
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Energieverbrauch:
8.1 Watt (aktiv)
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 4tb 3,5", festplatte sata, festplatte sata 4tb, toshiba, 7200, sata, mg08ada400e, series, 6gbs, festplatte, 6gb/s, intern, 3.5", puffer:, puffer, 512e, enterprise, 7200rpm, 4000, capacity, eine, 8592978320669, 4000gb, 24/7, 3.5in, 256mb, durch, branche, führende
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 124,16*
€ 133,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,24*
€ 136,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 136,88*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 128,35*
€ 137,84*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 129,77*
€ 139,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.