Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU EPYC 9684X (96C/192T) 2.55 GHz (3.7 GHz Turbo) Tray Sockel SP5 TDP 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 9684X Prozessor 2,55 GHz 1152 MB L3
AMD EPYC 9684X Prozessor 2,55 GHz 1152 MB L3
Artikel-Nr.:
     1062-430945
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
AMD EPYC™ 9684X Genoa-X, 1150 MB Cache
Weitere Informationen:
Hersteller:
AMD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.055,23*
€ 9.284,02*
Lager 1062
1
Frei Haus
ab € 9.160,35*
€ 9.389,60*
Frei Haus
ab € 9.227,29*
€ 9.456,66*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.610,71*
€ 9.841,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 9.643,53*
€ 9.874,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.389,60*
€ 11.173,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.339,54*
€ 11.114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.212,47*
€ 10.962,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.160,35*
€ 10.900,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.