Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU EPYC 8224P (24C/48T) 2.55 GHz (3.0 GHz Turbo) Tray Sockel SP6 TDP 160W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 8224P Prozessor 2,55 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 8224P Prozessor 2,55 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     1062-431457
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
AMD EPYC™ 8224P, Sockel SP6, 64 MB Cache, TDP 160W, cTDP 155-225W
Weitere Informationen:
Hersteller:
AMD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 795,14*
€ 857,62*
Frei Haus
ab € 799,11*
€ 863,93*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,82*
€ 898,04*
4 Tage
10
€ 1,00*
ab € 847,90*
€ 918,35*
Lager 1062
4
Frei Haus
ab € 934,64*
€ 1.008,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,98*
€ 1.200,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,78*
€ 1.200,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,66*
€ 1.186,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,22*
€ 1.159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,64*
€ 1.112,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.