Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier 96 GB reg. ECC DDR5-5600 KSM56R46BD4PMI-96HMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM56R46BD4PMI-96HMI Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KSM56R46BD4PMI-96HMI Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KSM56R46BD4PMI-96HMI Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Artikel-Nr.:
     1062-431756
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM56R46BD4PMI-96HMI
EAN/GTIN:
     740617340242
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Arbeitsspeicher mit 96 GB, reg. ECC DDR5, 5600 MHz, 1.1 V, CL46
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kingston
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
Frei Haus
ab € 399,46*
€ 423,06*
Lager 1062
46
€ 4,45*
ab € 400,16*
€ 423,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,26*
€ 423,31*
Frei Haus
ab € 421,66*
€ 446,98*
6 Tage
45
€ 1,00*
ab € 424,86*
€ 450,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,09*
€ 503,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,62*
€ 502,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,05*
€ 495,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,58*
€ 492,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,16*
€ 476,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.