Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 96 GB DDR5-5600MT/s ECC Reg CL46 DDR5 DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 96 GB DDR5-5600MT/s ECC Reg CL46 DDR5 DIMM
Kingston 96 GB DDR5-5600MT/s ECC Reg CL46 DDR5 DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999742499
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM56R46BD4PMI-96HMI
EAN/GTIN:
     0740617340242
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 96 GB DDR5-5600MT/s ECC Reg CL46 DDR5 DIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston Server Premier - DDR5 - Modul - 96 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 96 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 5600 MHz (PC5-44800) Latenzzeiten: CL46 (46-45-45) Leistungsmerkmale: Dual Rank, Serial Presence Detect (SPD), Hynix M-Die, 32 Bänke, MPS PMIC, Montage SPD Hub, Renesas Thermosensor, Renesas Register, registriert Spannung: 1.1 V Metallüberzug: Gold

Kingston 96 GB DDR5–5600MT/s ECC Reg CL46 DDR5 DIMM

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: Server · Anzahl Speicher: 2 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–SDRAM · Betriebsspannung: 1.1 V · Datenintegritätsprüfung: ECC · Herstellerfarbe: Grün · Latenzzeiten: CL46 · Modell (Details): Server Premier · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Besonderheiten: Dual Rank,Registered (Gepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC5–44800 · Speicher–Technologie: DDR5 · Speicherkapazität je Modul: 96 GB · Takt–Frequenz: 5600 MHz

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
96 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5–44800)
Latenzzeiten
CL46 (46–45–45)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Serial Presence Detect (SPD), Hynix M–Die, 32 Bänke, MPS PMIC, Montage SPD Hub, Renesas Thermosensor, Renesas Register, registriert
Modulkonfiguration
12288 x 80
Chip–Organisation
X4
Spannung
1.1 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V–0, halogenfrei, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
Frei Haus
ab € 399,46*
€ 423,06*
2 Tage
46
€ 4,45*
ab € 400,16*
€ 423,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,26*
€ 423,31*
Frei Haus
ab € 421,66*
€ 446,98*
Lager 7405
45
€ 1,00*
ab € 424,86*
€ 450,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,11*
€ 535,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,01*
€ 534,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,31*
€ 526,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,70*
€ 523,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,86*
€ 505,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.