Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VG2456 Monitor 61 cm (24 Zoll) IPS FHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1062-433395
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2456
EAN/GTIN:
     0766907006155
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
61cm (24"), 1920 x 1080 Full HD @ 60 Hz, Reaktionszeit 5 ms, Helligkeit 250cd/qm, VGA, HDMI, DisplayPort, USB-C 3.0, 1x USB-B 3.0, 2x USB-A 3.0, 1x RJ-45 1Gb LAN, Lautsprecher
Weitere Informationen:
Hersteller:
ViewSonic
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 194,68*
€ 200,16*
Frei Haus
ab € 194,74*
€ 200,17*
Lager 1062
5
€ 4,45*
ab € 195,64*
€ 201,25*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,98*
€ 204,67*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 209,65*
€ 214,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 120,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.