Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VG2456 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) (VG2456)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2456 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6944940
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2456
EAN/GTIN:
     0766907006155
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Übersicht

Kurzinfo  ViewSonic VG2456 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mit integriertem Gigabit Ethernet
Gruppe  Monitore
Hersteller  ViewSonic
Hersteller Art. Nr.  VG2456-US
Modell  VG2456
EAN/UPC  0766907006155

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ViewSonic VG2456 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") - mit integriertem Gigabit Ethernet
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsmerkmale  USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit  250 cd/m²
Energie Effizienzklasse  D
Kontrast  1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  15 ms (Grau-zu-Grau typisch); 5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  53.9 cm x 20.2 cm x 40.62 cm
Gewicht  6.4 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, cTUVus, DisplayPort 1.2, Mexico Energy label, Mexico CoC

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche  60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte  USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  15 ms (Grau-zu-Grau typisch); 5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Vertikale Bildwiederholrate  24 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  15 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten  Traggriff, SuperClear, integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, rahmeloses Blendendesign, Composite Sync, ViewMode
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.9 cm x 20.2 cm x 40.62 cm - mit Fuß
Gewicht  6.4 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  2 Watt
  
Konnektivität  
Schnittstellen  HDMI
DisplayPort
DisplayPort-Ausgang
USB-C 3.2 Gen 1
2 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A)
USB 3.2 Gen 1 (Typ B)
Netzwerk (RJ-45)
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel  -5/+40
Schwenkwinkel  120
Rotationswinkel  180
Höheneinstellung  130 mm
VESA-Halterung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, cTUVus, DisplayPort 1.2, Mexico Energy label, Mexico CoC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen und Gewicht  Mit Fuß - Breite: 53.9 cm - Tiefe: 20.2 cm - Höhe: 40.62 cm - Gewicht: 6.4 kg
Ohne Fuß - Breite: 53.9 cm - Tiefe: 5.2 cm - Höhe: 32 cm - Gewicht: 4 kg
  
Abmessungen und Gewicht (Transport)  
Transportbreite  59.5 cm
Transporttiefe  21 cm
Transporthöhe  39.6 cm
Transportgewicht  9.4 kg
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,9 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche:
60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte:
USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp:
IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrast:
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Vertikale Bildwiederholrate:
24 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
15 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Einstellungen der Anzeigeposition:
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel:
-5/+40
Schwenkwinkel:
120
Rotationswinkel:
180
Höheneinstellung:
130 mm
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Eingangsspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Transportbreite:
59.5 cm
Transporttiefe:
21 cm
Transporthöhe:
39.6 cm
Transportgewicht:
9.4 kg
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 90% (nicht kondensierend)
Energieeffizienz:
D
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Viewsonic Monitore, viewsonic monitor 24" vg2448, viewsonic monitore, viewsonic monitor vg2748, viewsonic, vg2456, 2456, 1080, 1920, monitor, 16:9, hdmi, full, 1920x1080, 1000:1, displayport, 1000, 10001, usbc, 24zoll, superclear, frameless, with, dipsplayport, display, 24in, 920x1080, 15ms, hdmi/usb, zoll
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 194,68*
€ 200,16*
Frei Haus
ab € 194,74*
€ 200,17*
2 Tage
5
€ 4,45*
ab € 195,64*
€ 201,25*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,98*
€ 204,67*
Frei Haus
ab € 200,97*
€ 206,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 120,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.