Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstermappe Forever® EXACOMPTA 50101E, für Format A4, 220mm breit, 310mm hoch, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011972
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50101E
EAN/GTIN:
     3130630501015
Suchbegriffe:
Fenstermappe Forever®
Korrespondenzmappe
Korrespondenzmappen
Sammelmappe
Aus Recycling Karton, beschriftbar. Rechte und Oberseite offen, daher auch als Unterschriften- und Laufmappe geeignet. Vorderseite mit großem Folienfenster 95 x 175 mm, darunter Betreff- und liniertes Tabellenfeld.
Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
violett
Breite:
220
Höhe:
310
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Öffnung:
oben und rechte Seite
Papiergewicht:
120
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Karton RC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,71*
9 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 1,04*
1
€ 5,50*
ab € 15,76*
€ 23,39*
1
€ 6,95*
ab € 17,24*
€ 25,49*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 18,25*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.