Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe A4, Karton Leitz 3950-00-15, Sichtfenster ja, 220mm breit, 310mm hoch, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011982
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3950-00-15
EAN/GTIN:
     4002432307401
Suchbegriffe:
Sichtmappe A4, Karton
Korrespondenzmappe
Korrespondenzmappen
Sammelmappe
Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
gelb
Sichtfenster:
ja
Breite:
220
Höhe:
310
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Öffnung:
oben und rechte Seite
Papiergewicht:
160
Besonderheit:
mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und besch
Material:
Karton (RC)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 0,32*
1
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,43*
10 Tage
115
1
€ 5,87*
ab € 0,21*
€ 0,45*
Lager 107
100
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,20*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39500050
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.