Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlauf-Sichthülle mit Klettverschluss FolderSys® 40101-94, für Format A4 quer, farbig sortiert, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012047
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40101-94
EAN/GTIN:
     4250037413984
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Zum Sammeln, Sortieren, Aufbewahren und Präsentieren oder auch als Umlaufmappe. Mit Klettverschluss, aus transluzenter Folie und verschiedenen Formaten.
Inhalt der Packung 10 Stück, Breite 335mm, Höhe 235mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4 quer
Farbe:
farbig sortiert
Inhalt der Packung:
10 Stück
Breite:
335
Höhe:
235
Folienstärke:
200
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, din 335, foldersys klettverschlussmappen, Umlauf-Sichthülle mit Klettverschluss, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttasche, Sichttaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 7,49*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,61*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,97*
€ 8,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 8,27*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,99*
€ 12,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,799* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-84
ab € 0,54*
Ähnlich
FolderSys
40101-03 03 FARBLOS GERIPPT
ab € 4,62*
Ähnlich
FolderSys
40101-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,61*
Ähnlich
FolderSys
40101-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 4,60*
Ähnlich
FolderSys
40101-44
ab € 1,05*
Ähnlich
FolderSys
40101-04
ab € 0,421*
Ähnlich
FolderSys
40101-23
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.