Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Sharpie Fine Sharpie 1985858, Rundspitze, blau, grün, rot, schwarz, ST=4ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034198
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1985858
EAN/GTIN:
     3501179858586
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Im 4er-Set. Schnelltrocknender farbintensiver Permanentmarker. Für fast alle Oberflächen geeignet. Xylol- und Toluolfrei. Die belastbare Spitze verhindert eine schnelle Abnutzung. Kappe umsteckbar mit Clip. Farbe des Schaftes grau (Kappe und Griffzone in Schreibfarbe).
lichtbeständig ja, Inhalt der Packung 4 Stück, Schaftfarbe grau, Spitze austauschbar nein, Kappe umsteckbar ja, nachfüllbar nein, schnelltrocknend ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau, grün, rot, schwarz
Strichstärke (codiert, F, M, S):
F
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig:
ja
wasserfest:
ja
wischfest:
ja
Inhalt der Packung:
4 Stück
Schaftfarbe:
grau
Spitze austauschbar:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
nachfüllbar:
nein
schnelltrocknend:
ja
dokumentenecht:
Nein
Schaftmaterial:
Kunststoff
mit Druckmechanik:
nein
Material/Ausführung Griffzone:
Kunststoff
Füllstandsanzeige:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Permanent Marker, Permanentmarker, deco marker, Permanentmarker Sharpie Fine, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Marker permanent, Markierstift, Markierstift permanent, Markierstifte, Metallmarker, Permanent-Marker, Pigmentmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Permanentmarker), Schreibgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,2125*
€ 2,34*
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,3125*
€ 5,7125*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,64*
€ 7,04*
8 Tage
23
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,81*
€ 9,23*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,71*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sharpie
2065404
ab € 9,50*
Sonstiges
Sharpie
2065405
ab € 21,76*
Sonstiges
Sharpie
1996112
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.