Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® Flipchartmarker 356, Rundspitze STAEDTLER® 356-54, Strichstärke 2mm, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034317
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     356-54
EAN/GTIN:
     4007817073674
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Schaftfarbe silber, Offenlagerungsfähigkeit ja, Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche auf Wasserbasis, Kappe umsteckbar ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
türkis
Strichstärke (mm):
2
Schaftfarbe:
silber
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
nachfüllbar:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Tinte/Tusche:
auf Wasserbasis
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
max. Strichstärke:
2
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Besonderheit:
mit Dry-Safe-Ausstattung und Airplane-safe
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, flipchartmarker rundspitze lumocolor, flipchart marker, staedtler lumocolor flipchart-marker, Lumocolor® Flipchartmarker 356, Rundspit, Flipchart-Tafelzubehör, Flipchart-Zubehör, Marker, Markierstift, Markierstift (Flipchart), Markierstifte, Pigmentmarker (Flipchart), Schreibgerät, Schreibgerät (Flipchartmarker), Schreibgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,40*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,51*
9 Tage
16
1
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 3,12*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 3,38*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.