Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker 345 highlighter edding® 4-345 012, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037305
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-345 012
EAN/GTIN:
     4004764841592
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 2-5 mm. Die Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Die Kappe hat einen Clip. Ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
min. Strichstärke:
2
mit Druckmechanik:
nein
lichtbeständig:
ja
inkjetgeeignet:
nein
schattenfrei kopierbar:
ja
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Spitze austauschbar:
nein
Rollstopp:
Ja
Füllstandsanzeige:
Nein
nachfüllbar:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
mit Clip:
ja
max. Strichstärke:
5
EUH-Sätze:
Array
Tinte/Tusche:
auf Wasserbasis
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter, Textmarker 345 highlighter, Flüssigtextmarker, Highlighter-Set, Leuchtmarker-Set, Leuchtmarkierer, Marker, Marker (Textmarker), Markierstift, Markierstift (Textmarker), Markierstifte, Neonmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Textmarker), Schreibgeräte, Textliner, Textmarker-Set, Textmarkerstift, Textmarkierstift, Textmarkierstifte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 0,49*
€ 0,96*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,97*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 1,07*
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,99*
ab € 1,22*
€ 2,31*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25012
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.