Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-345-012 Herst.-Nr.: 4-345012 EAN/GTIN: 4004764841592 |
| |
|
| | |
| edding 345 Textmarker silbergrau, Keilspitze 2-5 mm (EAN 4004764841592) Textmarker zum dezenten Markieren und fürs Kopieren von markierten Textstellen und Notizen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die Tinte ist auf Wasserbasis. Das Produkt ist nachfüllbar. Die Kappe hat einen Clip - ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch. - Textmarker edding 345 copylighter
- Nachfüllbarer Highlighter zum Hervorheben von Textstellen und Notizen auf fast allen Papieren, z.B in Büchern, Prospekten, Briefen, Fahrplänen, Tabellen, Atlanten. Für fast alle selbstdurchschreibenden und Telefax-Papiere geeignet
- Inkjet-geeignet
- Keilspitze
- Strichstärke: 2 - 5 mm
- geruchlose und schnelltrocknende Universaltinte auf Wasserbasis mit hoher Farbbrillanz
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Copylighter: Farbe silbergrau ist besonders gut kopierfähig, das heißt, der hervorgehobene Text ist nach dem Kopieren inklusive Hervorhebung bestmöglich lesbar. Ebenfalls ist die Farbe silbergrau besonders zum dezenten Hervorheben geeignet
- Kunststoffschaft in Schreibfarbe mit anthrazitfarbener Clip-Kappe
- Schreibfarbe: silbergrau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | silbergrau | Stiftspitze: | Keilspitze 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,49* | € 0,96* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,97* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,53* | € 1,07* | | | | | 10 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 1,22* | € 2,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,60* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|