Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler 1200 colourpen fine edding® 4-1200 010, Spitze austauschbar nein, Rundspitze, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037510
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200 010
EAN/GTIN:
     4004764033300
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die wasserbasierte Tinte ist schnelltrocknend, vor dem Antrocknen wasservermalbar und schlägt nicht durch das Papier. Entspricht dem CE-Standard. Made in Germany.
Tinte/Tusche Tinte auf Wasserbasis, wasserlöslich bis zur Trocknung, Offenlagerungsfähigkeit nein, Schaftfarbe schwarz
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
hellblau
Spitze austauschbar:
nein
Spitze druckgesichert:
nein
auswaschbar:
nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Tinte/Tusche:
Tinte auf Wasserbasis, wasserlöslich bis zur Trocknung
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Besonderheit:
Fasermaler für das Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbei
mit Clip:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fasermaler edding 1mm, feinliner edding, feinschreiber, Fasermaler 1200 colourpen fine, Faserstift, Filzmaler (Fasermaler), Filzstift (Fasermaler), Fineliner (Fasermaler), Grafikmarker, Graphikmarker, Kinderfasermaler, Layoutmarker, Malstift (Fasermaler), Schreibgerät, Schreibgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
€ 5,49*
ab € 0,57*
€ 0,97*
10 Tage
20
10
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,03*
1 Tag
20
10
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 1,05*
10
€ 4,16*
ab € 0,67*
€ 1,13*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1300010
ab € 0,62*
Ähnlich
edding
4-1340010
ab € 0,87*
Ähnlich
edding
4-2185010
ab € 0,67*
Ähnlich
edding
4-55010
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.