Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: stabilo feinliner, feinliner schwarz, feinliner rot
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Feinliner

  Feinliner  (1.210 Angebote unter 28.279.663 Artikeln)Zum Expertenwissen

edding empfiehlt
ab € 0,28*
 Stück 
Topseller
ab € 0,24*
 Stück 
Topseller
ab € 0,30*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feinliner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   121   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Feinliner
^

Fineliner - für feine Linien mit starkem Ausdruck

Fineliner sind Schreibgeräte, die besonders dünne Linienführungen ermöglichen. Speziell beim Zeichnen und Arbeiten mit der Schablone, aber auch zum Schreiben und Unterstreichen kommen die Feinschreiber zum Einsatz. Eine besonders feine und doch robuste Spitze macht es möglich, filigrane Linien zu erzielen.

Spitzenformen der Fineliner

Damit der Fineliner optimal schreibt, sind die Spitzen besonders in ihrer Beschaffenheit. Genau das macht einen Fineschreiber aus, die Spitze. Sie besteht aus Kunststoffsträngen, die besonders druckbeständig sind und sich nicht verformen lassen. Hierdurch wird es möglich, die feinen Linien exakt zu führen. Damit die Spitzen noch länger halten, sind sie mit Kunststoff oder Metall ummantelt, hierbei ist Metall deutlich belastbarer. So erhalten sie noch mehr Stabilität. Damit ein optimaler Tintenfluss gewährleistet ist, verfügen die Fineliner über feine Tintenkanäle, die die Tinte vom Tintenspeicher in die Spitze leiten. Der gerade und lange Spitzenverlauf ermöglicht es, die Stifte effektiv bei der Verwendung von Schablonen einzusetzen, ohne dass Randverzerrungen und Abweichungen in der Zeichnung entstehen.

Spitzenstärke der Feinschreiber

Feinschreiber werden in unterschiedlichen Strichstärken angeboten. Die dünnen Linien sind meist in 0,1 mm Abstufungen erhältlich. Für spezielle Anwendungsbereiche gibt es auch noch kleinere Abstufungen. Gerade im Bereich des technischen Zeichnens sind die Strichstärken bedeutend und je nach Format werden sichtbare oder verdeckte Kanten, Bezugslinien und Schraffuren in unterschiedlichen Linienstärken abgebildet. Hierzu eigenen sich Fineliner besonders gut.
Als fein werden Spitzen mit einem Dochtdurchmesser bis 0,95 mm bezeichnet. Der mittlere Bereich wird durch Dochtdurchmesser von 0,95 bis 1,1 mm abgebildet und Fineliner mit breitem Strichbild besitzen einen Durchmesser größer als 1,1 mm.

Die Tinte macht´s

Bei den verwendeten Tinten kommt es in erster Linie darauf an, ob es sich um pigmentierte Tinte handelt oder solche, bei der Farbstoffe im Wasser gelöst sind. Die Eigenschaften sind sehr unterschiedlich und Sie sollten ein Augenmerk auf die Tinte legen.
Pigmentierte Tinte steht in wenigen Farben zur Auswahl, besticht allerdings trotz geringer Leuchtkraft durch hohe Lichtechtheit und ermöglicht es, Konturen extrem scharf zu zeichnen.
Tinte auf Basis gelöster Farbstoffe bietet eine breite Farbpalette mit hoher Leuchtkraft und Farbintensität. Allerdings schädigt Lichteinfall die Linien und ein Verwischen der Linien ist häufig der Fall.
Berücksichtigen Sie, welches Medium Sie beschreiben wollen. Danach richtet sich die Auswahl des Feinschreibers. Folienfineliner arbeiten mit speziellen Tinten, die auf der Folie haften. Hierbei kommt es darauf an, ob es sich um Permanenttinte oder die abwischbare Variante handeln soll.

Fälschungssicher - mit dokumentenechter Tinte

Wird der aufgebrachte, dokumentenechte Fineliner radiert, mit Wasser oder chemischen Stoffen bearbeitet, bleibt die Linie entweder sichtbar oder das Schriftstück weist Beschädigungen, die unübersehbar sind, auf. Dadurch wird eine spätere Änderung der Aufzeichnungen, der Unterschrift oder der Skizze vermieden. Wählen Sie für wichtige Unterlagen Schreibgeräte mit dokumentenechter Tinte.

Offene Lagerung und Tintenfüllstand

Den Fineliner offen liegen gelassen? Kein Problem, achten Sie beim Kauf darauf, dass die Fineliner eine lange Cape-off Zeit haben. Durch die Möglichkeit, den Stift offen liegen zu lassen, ohne dass dieser austrocknet, wird die Anwendung noch unkomplizierter. Sie wechseln oft die Farbe oder müssen zwischen verschiedenen Strichstärken hin und her wechseln? Sparen Sie sich einfach das Öffnen und Schließen der Stifte. Offene Lagerfähigkeit macht es möglich, die Handgriffe während der Arbeit zu minimieren.
Damit der Fineliner immer einsatzbereit ist, legen Sie bereits beim Kauf Wert auf eine Tintenfüllstandsanzeige. Hierbei werden Sie durch ein einfaches Sichtfenster im Tintentank darüber informiert, ob es bald Zeit wird, den Stift zu ersetzen, oder bei nachfüllbaren und umweltfreundlichen Varianten eine erneute Befüllung vorzunehmen ist. Zusätzlich können Sie Feinschreiberminen als praktisches Zubehör erwerben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.