Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool STABILO® 275/24, Schaft in Schreibfarbe, mit Clip ja, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037995
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/24
EAN/GTIN:
     4006381135924
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Durch das handliche, schmale Design mit praktischem Clip für unterwegs ist der Textmarker die erste Wahl für alle, die viel unterwegs sind. Tinte auf Wasserbasis. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Made in Germany. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten.
Füllstandsanzeige Nein, inkjetgeeignet nein, Inhalt der Packung 1 Stück, Filter/Free Ink System Tamponspeichersystem, Tinte/Tusche auf Wasserbasis, Offenlagerungsfähigkeit nein, Spitze austauschbar nein
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Füllstandsanzeige:
Nein
inkjetgeeignet:
nein
lichtbeständig:
nein
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
nein
Inhalt der Packung:
1 Stück
Filter/Free Ink System:
Tamponspeichersystem
Tinte/Tusche:
auf Wasserbasis
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
mit Clip:
ja
Spitze austauschbar:
nein
max. Strichstärke:
4
min. Strichstärke:
1
mit Druckmechanik:
nein
Besonderheit:
Austrocknungsschutz-Technologie: 4 Stunden Austrocknungsschu
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter stabilo gelb, highlighter, highlighter gelb, Textmarker STABILO® swing® cool, Flüssigtextmarker, Highlighter-Set, Leuchtmarker-Set, Leuchtmarkierer, Marker, Marker (Textmarker), Markierstift, Markierstift (Textmarker), Markierstifte, Neonmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Textmarker), Schreibgeräte, Textliner, Textmarker-Set, Textmarkerstift, Textmarkierstift, Textmarkierstifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
291
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,12*
2 Tage
655
1
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,15*
10
€ 4,16*
ab € 0,76*
€ 1,21*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,26*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.