Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-003171008 Herst.-Nr.: 275/24 EAN/GTIN: 4006381135924 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker STABILO® swing® cool. Schattenfrei kopierbar. Strichstärke: 1 + 4 mm. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis. Tintenspeicher-Technik: Tamponspeichersystem. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Clip vorhanden. Farbe: gelb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | gelb | Strichstärke: | ca. 1 + 4 mm | nachfüllbar: | nein | schattenfrei kopierbar: | nein | Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO® Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,59* | € 1,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,61* | € 1,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 0,76* | € 1,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,67* | € 1,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,68* | € 1,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|