Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Classic Lerche 41708, Form spitz, gesamte Länge 215mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050620
Hersteller:
     Lerche
Herst.-Nr.:
     41708
EAN/GTIN:
     4016746417084
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Einzeln von Hand im Gesenk geschmiedet und gehärtet, fein verarbeitet. Hochglanz vernickelt und fachgerecht montiert. Solinger Spitzenqualität mit echter Schraube.
Schnabel-Länge 155mm
Weitere Informationen:
Form:
spitz
gesamte Länge:
215
Farbe:
vernickelt
Schnabel-Länge:
155
Masse (Gewicht):
0.0177
Größe:
8
Material Klinge:
Nickel
Material Griff:
Nickel
Länge:
260
Material:
Stahl vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, allzweckschere spitz, konturenschere, arbeitsschere 215mm, Schere Classic, Bandeisenschere, Barockmuster-Schere, Barockschnittschere, Bastelschere, Blechschere, Bogenmuster-Schere, Bordürenmuster-Schere, Bortenmuster-Schere, Büttenrandschere, Büttenschnittschere, Deko-Schere, Flachstahlschere, Hebelschere, Kabelschere, Lochschere, Motiv-Eckschere, Motiv-Schere, Profilstahlschere, Rosenschere, Silhouetten-Schere, Silhouettenschere, Silhoutetten-Schere, Stabstahlschere, Stahlschere, Telefonschere, Wellenmuster-Schere, Wellenschere, Wellenschnitt-Schere, Zickzack-Schere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
16
€ 6,99*
ab € 24,59*
€ 34,11*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 25,33*
€ 35,04*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.